Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851W12ZSCF EO2 Winkel-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
11084ec6261d6670238bd490f46a9054_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851W12ZSCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     W12ZSCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Winkelstück
hydraulik winkelstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: W Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 12 D3: 8 L1: 29 L3: 38 S1: 17 S2: 24 mm PN bar: 630 Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring L2: 21,5
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
W
D3:
8
L1:
29
L2:
21,5
L3:
38
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
17
S2:
24 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 851W12ZSCF, W12ZSCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 70 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 110 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.