Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851W16SCFX EO Winkel-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
11084ec6261d6670238bd490f46a9054_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851W16SCFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     W16SCFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: W Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 16 D3: 12 L1: 33 L3: 43 S1: 24 S2: 30 mm PN bar: 630 Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile L2: 24,5
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
W
D3:
12
L1:
33
L2:
24,5
L3:
43
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
16
S1:
24
S2:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, W16SCFX, 851W16SCFX
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
69
2
€ 4,90*
ab € 6,96*
€ 9,74*
1
€ 8,95*
ab € 6,86*
€ 9,95*
1 Tag
14
1
€ 8,50*
ab € 8,14*
€ 11,19*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.