Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851W30S71X EO Winkel-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
11084ec6261d6670238bd490f46a9054_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851W30S71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     W30S71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: W Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 30 D3: 25 L1: 49 L2: 35,5 L3: 62 S1: 41 S2: 50 mm PN bar: 400
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
W
D3:
25
L1:
49
L2:
35,5
L3:
62
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
30
S1:
41
S2:
50 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, W30S71X, 851W30S71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.