Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851W35L71X EO Winkel-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
11084ec6261d6670238bd490f46a9054_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851W35L71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     W35L71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: W Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 35 D3: 30 L1: 45 L2: 34,5 L3: 56 S1: 41 S2: 50 mm PN bar: 160
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
W
D3:
30
L1:
45
L2:
34,5
L3:
56
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
35
S1:
41
S2:
50 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, W35L71X, 851W35L71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 11 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.