Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851W35LMS EO Winkel-Stutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
0b74c30dc469a3482ed22c522a4a1a26_600_600
11084ec6261d6670238bd490f46a9054_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851W35LMS
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     W35LMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Winkelstück
hydraulik winkelstück
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: W Werkstoff: Messing Oberfläche: Messing Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 35 D3: 30 L1: 45 L3: 56 S1: 41 S2: 50 mm PN bar: 100 L2: 34,5
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
W
D3:
30
L1:
45
L2:
34,5
L3:
56
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Messing
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
35
S1:
41
S2:
50 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 851W35LMS, W35LMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,85*
€ 481,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,36*
€ 481,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,77*
€ 467,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,32*
€ 457,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,34*
€ 437,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,59*
€ 389,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.