Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasschlauch 9 x 3,5 mm orange glatt, nach DIN 4815, 10 bar Betriebs-


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 10 bar
propangasschlauch

Propangasschlauch 750

Druckschlauch aus synthetischem Polymer, nach DIN 4815 Teil 1/EN 16436 - 1, DVGW registriert mit Registrierungsnummer, für Flüssiggas nach DIN 51622, Propan, Butan und deren Gemische
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Temperaturbereich:
-20°C bis +60°C
Wandstärke:
3,5 mm
Biegeradius:
85 mm
ID:
9 mm
AD:
15
Norm:
ISO 3821
Innenseele:
Thermoplastisches Elastomer
Einlagen:
Textileinlagen aus synthetischem Garn
Aussendecke:
Thermoplastisches Elastomer
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
60
Weitere Suchbegriffe: 750, Propangasschlauch 9x3.5 mm Orange glatt nach DIN 4815 10 bar BD DVGW.Propangasschlauch 9 x 3.5 mm orange, Gasschlauch, Autogenschlauch, ROBAFORM/ISO 3821 8, 7500090400, Propangasschlauch 750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 80 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 400 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.