Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruck-Dampfschlauch 32 x 8 mm EN/ISO 6134 Typ 2/A 18 bar, -40° bis 210°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
Hochdruck Dampfschlauch
dampfschlauch 210°c
dampfschlauch

Hochdruck-Dampfschlauch 675

Dorngewickelter, flexibler Gummidampfschlauch nach EN ISO 6134/5 Typ 2, Klasse A-210°C/18 bar. Zur Erhöhung der Lebensdauer empfehlen wir, Kondenswasser nach dem Einsatz abfliessen und den Schlauch vollständig trocknen zu lassen. Hitzebeständige EPDM-Gummimischung, schwarz, glatt, elektrisch ableitfahig, Widerstand < 1 Megaohm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40°C, bei Dampf bis +210°C
Wandstärke:
8 mm
Biegeradius:
300 mm
ID:
32 mm
AD:
48
Norm:
EN ISO 6134/5 Typ 2, Klasse A
Innenseele:
Hitzebeständige EPDM-Gummimischung
Einlagen:
Stahlcord, gewickelt
Aussendecke:
EPDM-Gummimischung
Betriebsdruck bar:
18
Platzdruck bar:
180
Weitere Suchbegriffe: dampfschlauch pn 18 bar, HochdruckDampfschlauch, 675, Hochdruck-Dampfschlauch 32x8 mm EN/ISO 6134 Typ 2/A 18 bar -40° bis 210°C.Hochdruck-Dampfschlauch 32 x 8 mm, Dampf-Schlauch, Hochdruckdampfschlauch, METALVAPOR/EN6134 32, 6750320600, Hochdruck-Dampfschlauch 675
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 46,67*
€ 55,54
pro Meter
ab 2 Meter
€ 46,55*
€ 55,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 44,25*
€ 52,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 42,96*
€ 51,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 42,60*
€ 50,69
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 35,10*
€ 41,77
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 15,59*
Ähnlich
k.A.
ab € 16,27*
Ähnlich
k.A.
ab € 20,53*
Ähnlich
k.A.
ab € 22,64*
Ähnlich
k.A.
ab € 26,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 39,88*
Ähnlich
k.A.
ab € 45,14*
Ähnlich
k.A.
ab € 58,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.