Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasschlauch 6 x 3,5 mm orange glatt, nach DIN 4815, 10 bar Betriebs-


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1100000269
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 10 bar
propangasschlauch

Propangasschlauch 750

Druckschlauch aus synthetischem Polymer, nach DIN 4815 Teil 1/EN 16436 - 1, DVGW registriert mit Registrierungsnummer, für Flüssiggas nach DIN 51622, Propan, Butan und deren Gemische
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Wandstärke:
3,5 mm
Biegeradius:
67 mm
ID:
6,3 mm
Innenseele:
Thermoplastisches Elastomer
Einlagen:
Textileinlagen aus synthetischem Garn
Aussendecke:
Thermoplastisches Elastomer
Betriebsdruck bar:
10
Weitere Suchbegriffe: 750, Propangasschlauch 6x3.5 mm Orange glatt nach DIN 4815 10 bar BD DVGW.Propangasschlauch 6 x 3.5 mm orange, Gasschlauch, Autogenschlauch, 7500060400, Propangasschlauch 750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 80 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 400 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.