| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1102000121 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kühlwasserschlauch 6600Extrudierter Kühlwasserschlauch in Anlehnung an DIN 73411/79, geeignet für Kühlwasser mit handelsüblichen Korrosions- und Frostschutzmitteln.Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Temperaturbereich: | -40°C bis +120°C | Wandstärke: | 3,5 mm | ID: | 18 mm | Innenseele: | EPDM-Gummimischung, glatt | Einlagen: | Textileinlage aus Polyestergarn | Aussendecke: | EPDM-Gummimischung, glatt | Betriebsdruck bar: | 10 | Platzdruck bar: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6600, Kühlwasserschlauch 18x3.5 mm 4 bar BD EPDM Schwarz Frostschutzm.-best. L 60 m.Kühlwasserschlauch 18 x 3.5 mm 4 bar, Kühlerschlauch, 6590180600-RL, Kühlwasserschlauch 6600 |
| | |
| |