Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldschlange 10/17 mm Wasserschlauch, ölfeste Decke


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1103000110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch

Goldschlange® Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch

Der Goldschlange®-Schlauch ist druckbeständig, knick- und stoßfest, wechseltemperaturbeständig, heißwasserbeständig, außen öl- und fettbeständig, chemikalienbeständig.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Temperaturbereich:
+100°C
Biegeradius:
45
ID:
10
AD:
17
kg/mtr.:
0.16
Innenseele:
EPDM, schwarz
Einlagen:
Polyamid, cordiert
Aussendecke:
CR, schwarz
Betriebsdruck bar:
30
PD:
90
Weitere Suchbegriffe: Goldschlange®, HochleistungsWasser, Reinigungsschlauch, Goldschlange® Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch 10/17 mm.Goldschlange 10/17 mm, Goldschlange, 5000021026, Goldschlange® Hochleistungs-Wasser-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,70*
€ 17,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,48*
€ 17,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,83*
€ 16,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,17*
€ 15,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,74*
€ 15,16
pro Meter
ab 40 Meter
€ 12,54*
€ 14,92
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,10*
€ 12,02
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.