Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikühlerschlauch 70/80 mm mit Gewebeeinlage, DIN 73411 R 6 bar Betriebsdruck


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1110000070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477006515
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
kühlerschlauch

Gummikühlerschlauch, dorngewickelt

Dorngewickelter Kühlwasserschlauch nach DIN 73411/79, geeignet für Kühlwasser mit handelsüblichen Korrosions- und Frostschutzmitteln.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40°C bis +120°C
ID:
70 mm
AD:
80 mm
Norm:
DIN 73411/96 Typ B
Innenseele:
Peroxidvernetzte EPDM-Gummimischung
Einlagen:
Rayoncord, gewickelt
Aussendecke:
Peroxidvernetzte EPDM-Gummimischung
Betriebsdruck bar:
5
Platzdruck bar:
15
Weitere Suchbegriffe: Gummikühlerschlauch, dorngewickelt, Gummikühlerschlauch 70/80 mm mit Gewebeeinlage DIN 73411 R 6 bar Betriebsdruck.Gummikühlerschlauch 70/80 mm, 3117070000, 6600701200
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
40
pro Meter
€ 7,95*
ab € 0,72775*
€ 1,00775*
3 Tage
200
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,47*
€ 33,15*
4 Tage
9600
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 30,775*
€ 34,895*
1 Tag
168
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 30,85*
€ 34,90*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 28,48*
€ 36,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,95*
€ 43,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,40*
€ 38,56
pro Meter
ab 40 Meter
€ 32,08*
€ 38,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 30,29*
€ 36,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 29,67*
€ 35,31
pro Meter
ab 200 Meter
€ 29,09*
€ 34,62
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 28,48*
€ 33,89
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norres
3117010000-40
ab € 0,21475*
Ähnlich
Norres
3117018000-40
ab € 0,269*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.