Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenschlauch 8 x 3,5 mm blau gerieft ISO 3821 20 bar Betriebsdruck Gummi,


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1122000708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477007901
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Propangasschlauch
Technischer Sauerstoffschlauch
autogenschlauch 50m

Autogenschlauch / blau gerieft

Autogenschlauch nach EN 559 für Sauerstoff.
Weitere Informationen:
ID:
8 mm
AD:
15 mm
Norm:
ISO 3821 (vorm. EN 559)
Innenseele:
Gummi, schwarz, glatt
Aussendecke:
Gummi, blau, gerieft
Betriebsdruck bar:
20
Platzdruck bar:
60
Weitere Suchbegriffe: technischer sauerstoffschlauch, blau, gerieft, Saldaform®/blau Autogenschlauch Art. 3250008000 8 x 3.5 mm.Autogenschlauch 8 x 3.5 mm blau gerieft, Gasschlauch, SALDAFORM/BR ISO 382, 3250008000, Autogenschlauch /
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,74*
1 Tag
175
50
€ 5,59*
ab € 1,64*
€ 2,02*
4 Tage
12500
50
€ 7,99*
ab € 1,654*
€ 2,054*
5 Tage
250
50
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,12*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,39* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 87,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.