Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfschlauch 50/68 mm -40°C bis max. +164°C, 7 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1129000050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477009370
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
Niederdruck Dampfschlauch
Trockengleitlager
trockengleitlager

Dampfschlauch 670

Dorngewickelter, flexibler Gummidampfschlauch nach EN ISO 6134/5 Typ 1, Klasse A-164°C/6 bar. Zur Erhöhung der Lebensdauer empfehlen wir, Kondenswasser nach dem Einsatz abfliessen und den Schlauch vollständig trocknen zu lassen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Temperaturbereich:
-40°C bis 164°C (Dampf)/max. +120°C Heißwasser
Wandstärke:
9 mm
ID:
50 mm
AD:
68
Innenseele:
Hitzebest. EPDM-Gummimischung
Einlagen:
Hochreißfestes Textilcord
Aussendecke:
EPDM-Gummimischung
Betriebsdruck bar:
6
Platzdruck bar:
60
Weitere Suchbegriffe: 670, Dampfschlauch 50/68 mm -40°C bis max. +164°C 7 bar.Dampfschlauch 50/68 mm, Dampf-Schlauch, 3400050000, 6700500400, Dampfschlauch 670
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
40
pro Meter
€ 7,95*
ab € 0,802*
€ 1,152*
4 Tage
1080
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,85*
€ 36,52*
2 Tage
756
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,38*
€ 38,37*
5 Tage
43200
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,203*
€ 38,373*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 38,06*
€ 50,13*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 50,13*
€ 59,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 42,69*
€ 50,80
pro Meter
ab 40 Meter
€ 42,37*
€ 50,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 40,00*
€ 47,60
pro Meter
ab 100 Meter
€ 39,28*
€ 46,74
pro Meter
ab 200 Meter
€ 38,64*
€ 45,98
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 38,06*
€ 45,29
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norres
3400075000-40
ab € 1,16075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.