Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfschlauch 60/72 mm -40°C bis max. +164°C, 7 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1129000063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477009394
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
Niederdruck Dampfschlauch
niederdruck dampfschlauch

Dampfschlauch 670

Dorngewickelter, flexibler Gummidampfschlauch nach EN ISO 6134/5 Typ 1, Klasse A-164°C/6 bar. Zur Erhöhung der Lebensdauer empfehlen wir, Kondenswasser nach dem Einsatz abfliessen und den Schlauch vollständig trocknen zu lassen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Temperaturbereich:
-40°C bis 164°C (Dampf)/max. +120°C Heißwasser
Wandstärke:
11 mm
ID:
60 mm
AD:
83
Innenseele:
Hitzebest. EPDM-Gummimischung
Einlagen:
Hochreißfestes Textilcord
Aussendecke:
EPDM-Gummimischung
Betriebsdruck bar:
6
Platzdruck bar:
60
Weitere Suchbegriffe: 670, Dampfschlauch 60/72 mm -40°C bis max. +164°C 7 bar.Dampfschlauch 60/72 mm, Dampf-Schlauch, 3400063000, 6700600400, Dampfschlauch 670
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
40
€ 7,95*
ab € 1,0705*
€ 1,3905*
4 Tage
9600
40
Frei Haus
ab € 42,205*
€ 47,055*
5 Tage
240
40
Frei Haus
ab € 42,17*
€ 48,45*
1 Tag
240
40
Frei Haus
ab € 50,20*
€ 55,55*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,95*
€ 71,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 71,86*
€ 85,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 64,20*
€ 76,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 63,92*
€ 76,06
pro Meter
ab 40 Meter
€ 63,45*
€ 75,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 61,07*
€ 72,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 59,36*
€ 70,64
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 56,95*
€ 67,77
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norres
3400075000-40
ab € 1,16075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.