Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlgebläseschlauch 25 x 7,5 mm 10 bar Betriebsdruck, schwarz druck,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1155000025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sandstrahlschlauch
sandstrahlschlauch

Sandstrahlgebläseschlauch

Hochabriebfester, flexibler Gummi-Druckschlauch, dorngewickelt, elektrisch ableitfähig, vorgesehen für Strahlarbeiten mit Strahlsand, Stahlkies oder Korund.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Wandstärke:
7,5 mm
Biegeradius:
175 mm
ID:
25 mm
AD:
39
Innenseele:
NR/SBR-Gummimischung
Einlagen:
Textilcord, gewickelt
Elektrischer Widerstand:
< 10 hoch 6 Ohm
Aussendecke:
NR/SBR-Gummimischung, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
40
Weitere Suchbegriffe: Sandstrahlgebläseschlauch, Sandstrahlgebläseschlauch 25x7.5 mm 10 bar BD Schwarz druck Schwarz.Sandstrahlgebläseschlauch 25 x 7.5 mm, 3500025039, 5700250400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,47*
€ 23,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,35*
€ 23,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,24*
€ 21,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,43*
€ 20,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,97*
€ 20,19
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,98*
€ 16,64
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 462,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.