Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlgebläseschlauch 32 x 8,0 mm 10 bar Betriebsdruck, schwarz druck,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1155000032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477010116
Suchbegriffe:
Sandstrahlschlauch
sandstrahlschlauch

Sandstrahlgebläseschlauch

Hochabriebfester, flexibler Gummi-Druckschlauch, dorngewickelt, elektrisch ableitfähig, vorgesehen für Strahlarbeiten mit Strahlsand, Stahlkies oder Korund.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Wandstärke:
8,0 mm
Biegeradius:
230 mm
ID:
32 mm
AD:
48
Innenseele:
NR/SBR-Gummimischung
Einlagen:
Textilcord, gewickelt
Elektrischer Widerstand:
< 10 hoch 6 Ohm
Aussendecke:
NR/SBR-Gummimischung, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
40
Weitere Suchbegriffe: Sandstrahlgebläseschlauch, Sandstrahlgebläseschlauch 32x8.0 mm 10 bar BD Schwarz druck Schwarz.Sandstrahlgebläseschlauch 32 x 8.0 mm, 3500032048, 5700320400
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 16,69*
2 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 14,04*
€ 16,73*
15 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 17,54*
16 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 19,60*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 17,90*
€ 24,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,05*
€ 28,62
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,86*
€ 28,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,67*
€ 26,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,78*
€ 25,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,06*
€ 25,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,90*
€ 21,30
pro Meter
1 Meter enthält 40.000 Millimeter (ab € 0,00045* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 595,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.