Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlgebläseschlauch 38 x 9,0 mm 10 bar Betriebsdruck, schwarz druck,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1155000038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477010123
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Sandstrahlgebläseschlauch

Hochabriebfester, flexibler Gummi-Druckschlauch, dorngewickelt, elektrisch ableitfähig, vorgesehen für Strahlarbeiten mit Strahlsand, Stahlkies oder Korund.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Wandstärke:
9,0 mm
Biegeradius:
300 mm
ID:
38 mm
Innenseele:
NR/SBR-Gummimischung
Einlagen:
Textilcord, gewickelt
Aussendecke:
NR/SBR-Gummimischung, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
40
Weitere Suchbegriffe: Sandstrahlschlauch, absaugschlauch dn38, sandstrahlschlauch, teguma absaugschlauch, Sandstrahlgebläseschlauch, Sandstrahlgebläseschlauch 38x9.0 mm 10 bar BD Schwarz druck Schwarz.Sandstrahlgebläseschlauch 38 x 9.0 mm, 3500038054, 5700380400
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 14,99*
€ 19,56*
2 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,16*
€ 22,38*
9 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,00*
€ 23,44*
1 Tag
2828
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 21,97*
€ 24,32*
4 Tage
161600
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,933*
€ 24,323*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,56*
€ 23,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,33*
€ 23,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,74*
€ 22,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,97*
€ 21,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,75*
€ 19,93
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,99*
€ 17,84
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 496,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.