Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlgebläseschlauch 42 x 9,0 mm 10 bar Betriebsdruck, schwarz druck,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1155000042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477010130
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Sandstrahlgebläseschlauch

Hochabriebfester, flexibler Gummi-Druckschlauch, dorngewickelt, elektrisch ableitfähig, vorgesehen für Strahlarbeiten mit Strahlsand, Stahlkies oder Korund.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Wandstärke:
9,0 mm
Biegeradius:
340 mm
ID:
42 mm
AD:
60
Innenseele:
NR/SBR-Gummimischung
Einlagen:
Textilcord, gewickelt
Elektrischer Widerstand:
< 10 hoch 6 Ohm
Aussendecke:
NR/SBR-Gummimischung, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
40
Weitere Suchbegriffe: Sandstrahlschlauch, teguma absaugschlauch, sandstrahlschlauch, Sandstrahlgebläseschlauch, Sandstrahlgebläseschlauch 42x9.0 mm 10 bar BD Schwarz druck Schwarz.Sandstrahlgebläseschlauch 42 x 9.0 mm, 3500042060, 5700420400
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 17,09*
€ 22,29*
2 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 22,61*
€ 25,37*
9 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 24,04*
€ 26,91*
4 Tage
20800
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 25,06*
€ 27,93*
1 Tag
364
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 25,01*
€ 27,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,29*
€ 26,53
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,26*
€ 26,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,59*
€ 25,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,57*
€ 24,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,27*
€ 22,93
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,09*
€ 20,34
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 567,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.