Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlgebläseschlauch 50 x 10,5 mm 10 bar Betriebsdruck, schwarz druck,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1155000050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477010147
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Sandstrahlgebläseschlauch

Hochabriebfester, flexibler Gummi-Druckschlauch, dorngewickelt, elektrisch ableitfähig, vorgesehen für Strahlarbeiten mit Strahlsand, Stahlkies oder Korund.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Wandstärke:
10,5 mm
Biegeradius:
450 mm
ID:
50 mm
AD:
70
Innenseele:
NR/SBR-Gummimischung
Einlagen:
Textilcord, gewickelt
Elektrischer Widerstand:
< 10 hoch 6 Ohm
Aussendecke:
NR/SBR-Gummimischung, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
40
Weitere Suchbegriffe: Sandstrahlschlauch, abluftschlauch dn 50, sandstrahlschlauch, teguma absaugschlauch, Sandstrahlgebläseschlauch, Sandstrahlgebläseschlauch 50x10.5 mm 10 bar BD Schwarz druck Schwarz.Sandstrahlgebläseschlauch 50 x 10.5 mm, 3500050070, 5700500400
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,07*
€ 22,30*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 20,12*
€ 25,93*
2 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,17*
€ 31,95*
9 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 31,75*
€ 34,72*
1 Tag
1008
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 32,96*
€ 36,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,93*
€ 30,86
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,80*
€ 30,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,86*
€ 29,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,51*
€ 27,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,32*
€ 26,56
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,12*
€ 23,94
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 1.050,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.