Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 350 AS Ø60mm L:10m Polyurethanschlauch + Druckschlauch, mittelschwer


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100207
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     350-0060-1002-1000
EAN/GTIN:
     4049645389176
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch

AIRDUC PUR 350 AS

Antistatischer Polyurethanschlauch, mittelschwer, mikrobenfest + schwerentflammbarAnwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB), Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine, Tierstall: Belüftung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe, Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine, Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine, Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler, Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Heizschlauch: Außenschlauch als SchutzschlauchEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG, gemäß DIN 26057 Typ 2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Farbe:
Transparent
Serie:
AIRDUC® PUR 350 AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
1.14
Biegeradius:
44 mm
ID:
60 mm
AD:
67 mm
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Medium:
Gas,Staub,Feststoffe
kg/mtr.:
0.48
Unterdruck m/WS:
0.338
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis 90°C
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, sauggarnitur 10m, schlauch, abriebfest, AIRDUC, PUR, 350, AS, AIRDUC® PUR 350 AS Ø60mm L:10m Polyurethanschl.+ Druckschlauch mittelschwer.AIRDUC PUR 350 AS Ø60mm L:10m, Polyurethan (Pre-PUR), Absaugschlauch, 350-0060-1002, 350-0060-1002-1000, AIRDUC PUR
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,786*
€ 13,486*
8 Tage
210
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 13,51*
€ 16,63*
2 Tage
210
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,26*
€ 17,11*
5 Tage
189
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,11*
€ 17,38*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 146,09*
€ 164,71*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 164,71*
€ 196,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 149,03*
€ 177,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 146,09*
€ 173,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 14,609* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.