Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 355 HT Ø75mm L:10m Hochtemperaturschlauch + Saugschlauch, schwer,


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100407
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0075-1015-1000
EAN/GTIN:
     4049645163868
Suchbegriffe:
Förderschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch

AIRDUC® PUR 355 HT

Hochtemperaturschlauch, schwerAnwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase, Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine, Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse, Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, PumpeEigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren), erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, gemäß DIN 26057 Typ 3, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Farbe:
Schwarz
Serie:
AIRDUC® PUR 355 HT
Temperaturbereich:
-40°C bis +125°C
Betriebsdruck:
1.745
Biegeradius:
81 mm
ID:
75 mm
AD:
86 mm
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Medium:
Flüssig,Feststoffe,Staub,Gas
kg/mtr.:
1.05
Unterdruck m/WS:
0.615
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, sauggarnitur 10m, schlauch, abriebfest, AIRDUC®, PUR, 355, HT, AIRDUC® PUR 355 HT Ø75mm L:10m Hochtemperaturschlauch+Saugschlauch Schwarz.AIRDUC PUR 355 HT Ø75mm L:10m, Polyurethan (Pre-PUR), Absaugschlauch, AIRDUC, 355-0075-1015, 355-0075-1015-1000, AIRDUC® PUR
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
15
pro Box
€ 7,95*
ab € 32,70*
€ 47,50*
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 46,336*
€ 53,876*
2 Tage
70
10
pro Box
€ 9,80*
ab € 53,475*
€ 62,255*
1 Tag
70
10
pro Box
Frei Haus
ab € 57,17*
€ 66,30*
3 Tage
45
15
pro Box
Frei Haus
ab € 57,33*
€ 66,44*
Menge:  Box  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 53,876*
€ 64,11244
pro Box
ab 20 Boxen
€ 52,456*
€ 62,42264
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 46,336*
€ 55,13984
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 46,336* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 538,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.