Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PVC 341 Ø20mm L:10m Klimaschlauch und Lüftungsschlauch, PVC Schlauch,


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101391
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0020-0000-1000
EAN/GTIN:
     4049645083487
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

AIRDUC® PVC 341

PVC Schlauch, mittelschwerAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Galvanik Absaugung, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Heizschlauch: Außenschlauch als SchutzschlauchEigenschaften: mittelschwere Ausführung, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, phthalatfrei, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
AIRDUC® PVC 341
Temperaturbereich:
-20°C bis +70°C
Betriebsdruck:
1.37
Biegeradius:
17 mm
ID:
20 mm
AD:
27 mm
Durchmesserbereich:
- / 20mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
0.19
Unterdruck m/WS:
0.26
Biegeradius Schlachmitte:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-Spiralschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, lüftungsschlauch kunststoff, pvc spiralschlauch, sauggarnitur 10m, AIRDUC®, PVC, 341, AIRDUC® PVC 341 Ø20mm L:10m Klimaschlauch+Lüftungsschlauch PVC Schlauch.AIRDUC PVC 341 Ø20mm L:10m, PE, EVA, PUR Klimaschlauch, AIRDUC, 341-0020-0000, 341-0020-0000-1000, AIRDUC® PVC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,932*
€ 9,952*
4 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 8,767*
€ 10,947*
2 Tage
100
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 9,146*
€ 11,376*
6 Tage
90
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 10,62*
€ 13,31*
3 Tage
110
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 13,41*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 9,952*
€ 11,84288
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,432*
€ 11,22408
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,932*
€ 9,43908
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 99,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.