Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PVC 345 Ø70mm L:10m Klimaschlauch und Lüftungsschlauch, PVC Schlauch,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101442
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0070-0000-1000
EAN/GTIN:
     4049645104571
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

AIRDUC® PVC 345

PVC Schlauch, schwerAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Galvanik AbsaugungEigenschaften: schwere Ausführung, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, phthalatfrei, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
AIRDUC® PVC 345
Temperaturbereich:
-20°C bis +70°C
Betriebsdruck:
0.915
Biegeradius:
63 mm
ID:
70 mm
AD:
82 mm
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
1.06
Unterdruck m/WS:
0.56
Biegeradius Schlachmitte:
98 mm
Weitere Suchbegriffe: Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-Spiralschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, lüftungsschlauch kunststoff, pvc spiralschlauch, sauggarnitur 10m, AIRDUC®, PVC, 345, AIRDUC® PVC 345 Ø70mm L:10m Klimaschlauch+Lüftungsschlauch PVC Schlauch schwer.AIRDUC PVC 345 Ø70mm L:10m, PE, EVA, PUR Klimaschlauch, AIRDUC, 345-0070-0000, 345-0070-0000-1000, AIRDUC® PVC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 19,606*
€ 23,116*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 18,96*
€ 38,98*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,73*
€ 191,59*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 168,84*
€ 191,76*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,58*
€ 191,89*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 191,76*
€ 228,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 190,32*
€ 226,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 185,73*
€ 221,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 182,84*
€ 217,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 178,34*
€ 212,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 168,84*
€ 200,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 16,884* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.