Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PVC 345 Ø115mm L:10m Klimaschlauch und Lüftungsschlauch, PVC Schlauch,


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101450
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0115-0000-1000
EAN/GTIN:
     4049645106544
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

AIRDUC® PVC 345

PVC Schlauch, schwerAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Galvanik AbsaugungEigenschaften: schwere Ausführung, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, phthalatfrei, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
AIRDUC® PVC 345
Temperaturbereich:
-20°C bis +70°C
Betriebsdruck:
0.565
Biegeradius:
95 mm
ID:
115 mm
AD:
127 mm
Durchmesserbereich:
4.5" / 114-115mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
1.68
Unterdruck m/WS:
0.28
Biegeradius Schlachmitte:
152 mm
Weitere Suchbegriffe: Förderschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-Spiralschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, lüftungsschlauch kunststoff, pvc spiralschlauch, sauggarnitur 10m, AIRDUC®, PVC, 345, AIRDUC® PVC 345 Ø115mm L:10m Klimaschlauch+Lüftungsschlauch PVC Schlauch.AIRDUC PVC 345 Ø115mm L:10m, PE, EVA, PUR Klimaschlauch, AIRDUC, 345-0115-0000, 345-0115-0000-1000, AIRDUC® PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 27,24*
€ 56,67*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 53,20*
€ 62,64*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 62,64*
€ 74,5416
pro Meter
ab 20 Meter
€ 61,73*
€ 73,4587
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 53,20*
€ 63,308
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 626,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.