Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PVC 345 Ø150mm L:10m Klimaschlauch und Lüftungsschlauch, PVC Schlauch,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101455
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0150-0000-1000
EAN/GTIN:
     4049645107619
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

AIRDUC® PVC 345

PVC Schlauch, schwerAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Galvanik AbsaugungEigenschaften: schwere Ausführung, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, phthalatfrei, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
AIRDUC® PVC 345
Temperaturbereich:
-20°C bis +70°C
Betriebsdruck:
0.435
Biegeradius:
119 mm
ID:
150 mm
AD:
162 mm
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
2.33
Unterdruck m/WS:
0.19
Biegeradius Schlachmitte:
194 mm
Weitere Suchbegriffe: Förderschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-Spiralschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, lüftungsschlauch kunststoff, pvc spiralschlauch, sauggarnitur 10m, AIRDUC®, PVC, 345, AIRDUC® PVC 345 Ø150mm L:10m Klimaschlauch+Lüftungsschlauch PVC Schlauch.AIRDUC PVC 345 Ø150mm L:10m, PE, EVA, PUR Klimaschlauch, AIRDUC, 345-0150-0000, 345-0150-0000-1000, AIRDUC® PVC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 38,313*
€ 45,796*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 42,358*
€ 47,098*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 42,219*
€ 47,572*
9 Tage
2
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 36,11*
€ 72,54*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 396,35*
€ 436,16*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 436,16*
€ 519,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 434,95*
€ 517,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 424,67*
€ 505,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 414,19*
€ 492,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 405,12*
€ 482,09
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 396,35*
€ 471,66
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 39,635* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.