Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE PVC 371 Ø406mm L:10m PVC Lüftungsschlauch und Klimaschlauch, (bis


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101584
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     371-0406-0000-1000
EAN/GTIN:
     4049645210715
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

PROTAPE® PVC 371

PVC Lüftungsschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase, Schweißrauchabsaugung, Absaugarm, Tierstall: Belüftung, Bauindustrie: Tunnelbelüftung, Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Asbestentsorgung, Bautentrocknung, Bautrocknung, Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Heizung: FrischluftzufuhrEigenschaften: gewebeverstärkt, superleichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 6:1, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Farbe:
Grau
Serie:
PROTAPE® PVC 371
Temperaturbereich:
-10°C bis +80°C
Betriebsdruck:
0.03
Biegeradius:
207 mm
ID:
406 mm
AD:
410 mm
Durchmesserbereich:
16" / 405-406mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
1.28
Unterdruck m/WS:
0.005
Weitere Suchbegriffe: Lüftungsschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, lüftungsschlauch kunststoff, lüftungsschlauch, PROTAPE®, PVC, 371, PROTAPE® PVC 371 Ø406mm L:10m PVC Lüftungsschlauch+Klimaschlauch (bis +110°C).PROTAPE PVC 371 Ø406mm L:10m PVC, PE, EVA, PUR Klimaschlauch, PROTAPE, 371-0406-0000, 371-0406-0000-1000, PROTAPE® PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,15*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 66,615* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 806,11*
€ 959,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 802,09*
€ 954,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 754,25*
€ 897,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 719,90*
€ 856,68
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 666,15*
€ 792,72
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.