Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PE 457 Ø75mm L:6m Polyethylen Lüftungsschlauch und Klimaschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101626
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0075-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645257512
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP PE 457

Polyethylen KlemmprofilschlauchAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Asbestentsorgung, Bautentrocknung, BautrocknungEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, geruchs- und geschmacksfrei, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP PE 457
Temperaturbereich:
-35°C bis +80°C
Betriebsdruck:
0.38
Biegeradius:
24 mm
ID:
75 mm
AD:
87 mm
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.63
Unterdruck m/WS:
0.16
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Lüftungsschlauch, Profilschlauch, Profilschutzschlauch, lüftungsschlauch, CP, PE, 457, CP PE 457 Ø75mm L:6m Polyethylen Klemmprofilschlauch.CP PE 457 Ø75mm L:6m Polyethylen, PVC, EVA, PUR Klimaschlauch, 457-0075-0000, 457-0075-0000-0600, CP PE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 11,15834*
€ 14,26834*
15 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 12,04167*
€ 15,46167*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,53667*
€ 17,35834*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,99*
ab € 13,58*
€ 17,88*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,45*
ab € 14,11*
€ 17,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 17,35834*
€ 20,65642
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,13834*
€ 19,20462
pro Meter
ab 12 Meter
€ 16,09667*
€ 19,15504
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,83667*
€ 18,84564
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,53667*
€ 16,10864
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 104,15004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.