Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PE 457 Ø400mm L:6m Polyethylen Lüftungsschlauch und Klimaschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101691
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0400-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645261342
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP PE 457

Polyethylen KlemmprofilschlauchAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Asbestentsorgung, Bautentrocknung, BautrocknungEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, geruchs- und geschmacksfrei, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP PE 457
Temperaturbereich:
-35°C bis +80°C
Betriebsdruck:
0.04
Biegeradius:
88 mm
ID:
400 mm
AD:
412 mm
Durchmesserbereich:
- / 400mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.57
Unterdruck m/WS:
0.005
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Lüftungsschlauch, Profilschlauch, Profilschutzschlauch, lüftungsschlauch, CP, PE, 457, CP PE 457 Ø400mm L:6m Polyethylen Klemmprofilschlauch.CP PE 457 Ø400mm L:6m Polyethylen, PVC, EVA, PUR Klimaschlauch, 457-0400-0000, 457-0400-0000-0600, CP PE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 70,00*
ab € 70,26*
€ 78,59*
15 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 81,47167*
€ 90,75167*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 85,205*
€ 95,675*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 87,12*
€ 97,33*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 87,50*
€ 97,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 95,675*
€ 113,85325
pro Meter
ab 10 Meter
€ 91,885*
€ 109,34315
pro Meter
ab 12 Meter
€ 91,655*
€ 109,06945
pro Meter
ab 500 Meter
€ 85,205*
€ 101,39395
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 574,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.