Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 EC Ø90mm L:6m Elektrisch leitfähiger PVC Lüftungsschlauch (bis


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101737
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0090-1003-0600
EAN/GTIN:
     4049645372031
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP PVC 465 EC

Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, Oberflächenwiderstand ca. 106 ?, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP PVC 465 EC
Temperaturbereich:
-10°C bis ++110°C
Betriebsdruck:
0.26
Biegeradius:
28 mm
ID:
90 mm
AD:
102 mm
Durchmesserbereich:
3.5" / 89-90mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.07
Unterdruck m/WS:
0.11
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Lüftungsschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, lüftungsschlauch kunststoff, lüftungsschlauch, norres lüftungsschlauch, CP, PVC, 465, EC, CP PVC 465 EC Ø90mm elektr. leitfähiger PVC Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 EC Ø90mm L:6m Elektrisch, Industrieschlauch, 465-0090-1003, 465-0090-1003-0600, CP PVC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
76
6
€ 7,95*
ab € 33,325*
€ 39,875*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 9,80*
ab € 34,76*
€ 41,25*
Lager 8685
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 42,12334*
€ 50,09334*
3 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 43,13*
€ 50,94*
5 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 43,34*
€ 51,17*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 50,09334*
€ 59,61107
pro Meter
ab 10 Meter
€ 47,41334*
€ 56,42187
pro Meter
ab 20 Meter
€ 46,12334*
€ 54,88677
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 42,12334*
€ 50,12677
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 300,56004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.