Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 EC Ø110mm L:3m Elektrisch leitfähiger PVC Lüftungsschlauch (bis


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101742
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0110-1003-0300
EAN/GTIN:
     4049645372062
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

CP PVC 465 EC

Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, Oberflächenwiderstand ca. 106 ?, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Serie:
CP PVC 465 EC
Temperaturbereich:
-10°C bis ++110°C
Betriebsdruck:
0.2
Biegeradius:
33 mm
ID:
110 mm
AD:
122 mm
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.95
Unterdruck m/WS:
0.085
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, lüftungsschlauch pvc 3m, lüftungsschlauch kunststoff, lüftungsschlauch, CP, PVC, 465, EC, CP PVC 465 EC Ø110mm L:3m elektr. leitfähiger PVC Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 EC Ø110mm L:3m Elektrisch, Industrieschlauch, 465-0110-1003, 465-0110-1003-0300, CP PVC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Box
€ 9,80*
ab € 42,99*
€ 53,21*
13 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 43,10667*
€ 53,29667*
Lager 8685
nicht lagernd
3
pro Box
Frei Haus
ab € 52,47334*
€ 64,14334*
3 Tage
5
3
pro Box
Frei Haus
ab € 53,54*
€ 65,19*
3 Tage
5
3
pro Box
Frei Haus
ab € 53,88*
€ 65,47*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Boxen
€ 64,14334*
€ 76,33057
pro Box
ab 6 Boxen
€ 63,73334*
€ 75,84267
pro Box
ab 15 Boxen
€ 60,89334*
€ 72,46307
pro Box
ab 30 Boxen
€ 57,68334*
€ 68,64317
pro Box
ab 1500 Boxen
€ 52,47334*
€ 62,44327
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 52,47334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Boxen
Mindestbestellmenge: 3 Boxen ( entspricht € 192,43002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.