Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 EC Ø225mm L:6m Elektrisch leitfähiger PVC Lüftungsschlauch (bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101783
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0225-1003-0600
EAN/GTIN:
     4049645372390
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

CP PVC 465 EC

Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, Oberflächenwiderstand ca. 106 ?, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP PVC 465 EC
Temperaturbereich:
-10°C bis ++110°C
Betriebsdruck:
0.08
Biegeradius:
57 mm
ID:
225 mm
AD:
237 mm
Durchmesserbereich:
- / 225mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.94
Unterdruck m/WS:
0.02
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, lüftungsschlauch kunststoff, lüftungsschlauch, CP, PVC, 465, EC, CP PVC 465 EC Ø225mm elektr. leitfähiger PVC Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 EC Ø225mm L:6m Elektrisch, Industrieschlauch, 465-0225-1003, 465-0225-1003-0600, CP PVC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 9,80*
ab € 87,24*
€ 100,63*
15 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 89,61167*
€ 103,27167*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 104,59*
€ 120,77*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,51834*
€ 121,58834*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,37*
€ 123,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 121,58834*
€ 144,69012
pro Stück
ab 12 Stück
€ 119,75834*
€ 142,51242
pro Stück
ab 30 Stück
€ 115,49834*
€ 137,44302
pro Stück
ab 60 Stück
€ 111,96834*
€ 133,24232
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,51834*
€ 126,75682
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 106,51834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 729,53004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.