Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 Ø400mm L:6m flexibler PVC Schlauch + Lüftungsschlauch (bis +110°C)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101797
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0400-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645281043
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

CP PVC 465

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP PVC 465
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0.03
Biegeradius:
88 mm
ID:
400 mm
AD:
412 mm
Durchmesserbereich:
- / 400mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.55
Unterdruck m/WS:
0.01
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofilschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schweißrauchabsaugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, lüftungsschlauch kunststoff, lüftungsschlauch, norres lüftungsschlauch, CP, PVC, 465, CP PVC 465 Ø400mm L:6m flexibler PVC-Schl.+ Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 Ø400mm L:6m flexibler PVC, PE, EVA, PUR Klimaschlauch, 465-0400-0000, 465-0400-0000-0600, CP PVC
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 378,58*
€ 450,37*
Lager 8685
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 462,34*
€ 545,99*
8 Tage
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 537,91*
€ 630,58*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 545,99*
€ 649,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 535,21*
€ 636,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 491,43*
€ 584,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 475,64*
€ 566,01
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 462,34*
€ 550,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 77,05667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.