Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465 EC Ø800mm L:3m Elektrisch leitfähiger PVC Lüftungsschlauch (bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101818
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0800-1003-0300
EAN/GTIN:
     4049645372956
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

CP PVC 465 EC

Elektrisch leitfähiger PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, Oberflächenwiderstand ca. 106 ?, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Serie:
CP PVC 465 EC
Temperaturbereich:
-10°C bis ++110°C
Betriebsdruck:
0.02
Biegeradius:
171 mm
ID:
800 mm
AD:
812 mm
Durchmesserbereich:
- / 800mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
2.97
Unterdruck m/WS:
0.001
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, lüftungsschlauch kunststoff, lüftungsschlauch, CP, PVC, 465, EC, CP PVC 465 EC Ø800mm L:3m elektr. leitfähiger PVC Lüftungsschl.(bis +110°C).CP PVC 465 EC Ø800mm L:3m Elektrisch, Industrieschlauch, 465-0800-1003, 465-0800-1003-0300, CP PVC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 407,69*
€ 449,42*
15 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 413,56*
€ 456,55*
Lager 8685
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 497,70667*
€ 544,16667*
3 Tage
5
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 499,68*
€ 548,62*
3 Tage
5
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 503,72*
€ 551,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 544,16667*
€ 647,55834
pro Stück
ab 6 Stück
€ 539,49667*
€ 642,00104
pro Stück
ab 15 Stück
€ 517,68667*
€ 616,04714
pro Stück
ab 30 Stück
€ 505,53667*
€ 601,58864
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 497,70667*
€ 592,27094
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 497,70667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1.632,50001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.