Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 466 HT Ø100mm L:6m hitzebeständiger PVC Lüftungsschlauch (bis +120°C)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101836
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     466-0100-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645281746
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP PVC 466 HT

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +120°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmEigenschaften: gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, sehr gut hitzebeständig, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP PVC 466 HT
Temperaturbereich:
-10°C bis +110°C
Betriebsdruck:
0.3
Biegeradius:
28 mm
ID:
100 mm
AD:
112 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.55
Unterdruck m/WS:
0.09
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofilschlauch, Lüftungsschlauch, Profilschlauch, Profilschutzschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, norres absaugschlauch dn100, lüftungsschlauch, norres lüftungsschlauch, CP, PVC, 466, HT, CP PVC 466 HT Ø100mm L:6m hitzebeständiger PVC Lüftungsschl.(bis +120°C).CP PVC 466 HT Ø100mm L:6m, Industrieschlauch, 466-0100-0000, 466-0100-0000-0600, CP PVC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
€ 9,80*
ab € 16,04334*
€ 19,40334*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 16,10*
€ 19,47*
13 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 16,555*
€ 19,935*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
€ 5,45*
ab € 20,13*
€ 23,96*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
€ 5,99*
ab € 19,64*
€ 24,00*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Box
ab 12 Boxen
€ 19,12*
€ 22,7528
pro Box
ab 30 Boxen
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Box
ab 60 Boxen
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 16,10* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 116,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.