Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METAL HOSE 375 HT Ø90mm L:10m Metallschlauch, Saugschlauch + Druckschlauch (bis


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102365
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0090-2880-1000
EAN/GTIN:
     4049645215659
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch

Turboflex® Strahlmittel-Absaugschlauch

Metallschlauch, Saugschlauch (bis +400°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk, Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, AluminiumhütteEigenschaften: abriebfest, sehr gut hitzebeständig, schwerentflammbar, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ?, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
METAL HOSE 375 HT
Temperaturbereich:
°C bis +400°C
Biegeradius:
235 mm
ID:
90 mm
AD:
97 mm
Durchmesserbereich:
3.5" / 89-90mm
Medium:
Gas,Staub,Feststoffe
kg/mtr.:
1.85
Weitere Suchbegriffe: Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Metallgliederschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, sauggarnitur 10m, schlauch, abriebfest, Turboflex®, StrahlmittelAbsaugschlauch, METAL HOSE 375 HT Ø90mm L:10m Metallschlauch Saugschlauch+Druckschl..METAL HOSE 375 HT Ø90mm L:10m, METAL HOSE, 375-0090-2880, 375-0090-2880-1000, Turboflex® Strahlmittel-Absaugschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 41,99*
€ 47,51*
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 41,95*
€ 47,52*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 70,00*
ab € 55,77*
€ 61,21*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 56,77*
€ 62,96*
4 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 57,78*
€ 63,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 47,52*
€ 56,5488
pro Meter
ab 20 Meter
€ 45,31*
€ 53,9189
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 41,95*
€ 49,9205
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 475,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.