Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METAL HOSE 375 Ø130mm L:10m Metallschlauch, Saugschlauch + Druckschlauch (bis


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102381
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0130-0000-1000
EAN/GTIN:
     4049645216809
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch

Turboflex® Strahlmittel-Absaugschlauch

Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk, Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, AluminiumhütteEigenschaften: abriebfest, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ?, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
METAL HOSE 375
Temperaturbereich:
°C bis +120°C
Biegeradius:
345 mm
ID:
130 mm
AD:
139 mm
Durchmesserbereich:
- / 130mm
Medium:
Feststoffe,Gas,Staub
kg/mtr.:
2.86
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, 10m druckschlauch, druckschlauch, norres metallschlauch, Turboflex®, StrahlmittelAbsaugschlauch, METAL HOSE 375 Ø130mm L:10m Metallschlauch Saugschlauch+Druckschl.(bis +120°C).METAL HOSE 375 Ø130mm L:10m, METAL HOSE, 375-0130-0000, 375-0130-0000-1000, Turboflex® Strahlmittel-Absaugschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 48,34*
€ 54,02*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 70,00*
ab € 64,42*
€ 71,35*
3 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 65,536*
€ 72,586*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 68,93*
€ 75,86*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 68,98*
€ 76,21*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 54,02*
€ 64,2838
pro Box
ab 20 Boxen
€ 53,81*
€ 64,0339
pro Box
ab 50 Boxen
€ 52,08*
€ 61,9752
pro Box
ab 100 Boxen
€ 50,65*
€ 60,2735
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 48,34*
€ 57,5246
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 48,34* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 540,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.