Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC TPE 363 Ø30mm L:10m hitzebeständiger TPE Schlauch, mittelschwer (bis


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102447
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     363-0030-0000-1000
EAN/GTIN:
     4049645206275
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

AIRDUC® TPE 363

TPE Schlauch, mittelschwer (bis +150°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Pulver, Schüttgut, Granulat, Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner, Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse, Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe, Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Heizung: FrischluftzufuhrEigenschaften: mittelschwere Ausführung, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
AIRDUC® TPE 363
Temperaturbereich:
-40°C bis +125°C
Betriebsdruck:
0.925
Biegeradius:
23 mm
ID:
30 mm
AD:
38 mm
Durchmesserbereich:
- / 30mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
0.21
Unterdruck m/WS:
0.195
Weitere Suchbegriffe: Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, chemieschlauch, AIRDUC®, TPE, 363, AIRDUC® TPE 363 Ø30mm L:10m hitzebeständiger TPE Schlauch.AIRDUC TPE 363 Ø30mm L:10m, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, AIRDUC, 363-0030-0000, 363-0030-0000-1000, AIRDUC® TPE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,88*
€ 308,76*
2 Tage
unbekannt
€ 9,80*
ab € 283,29*
€ 335,75*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 308,76*
€ 367,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 303,59*
€ 361,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 301,87*
€ 359,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 290,25*
€ 345,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 259,88*
€ 309,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 25,988* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.