Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP VITON 459 EC Ø125mm L:6m Elektrisch leitfähiger Gewebeschlauch (bis +210°C)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102632
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     459-0125-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645265661
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP VITON® 459 EC

Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <104 ?, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP VITON® 459 EC
Temperaturbereich:
-20°C bis +210°C
Betriebsdruck:
0.275
Biegeradius:
34 mm
ID:
125 mm
AD:
137 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.11
Unterdruck m/WS:
0.085
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, absaugschlauch dn125 norres, gewebeschlauch, gewebeschlauch 6m, CP, VITON®, 459, EC, CP VITON® 459 EC Ø125mm L:6m Elektrisch leitfähiger Gewebeschl.(bis +210°C).CP VITON 459 EC Ø125mm L:6m Elektrisch, Warmluftschlauch, 459-0125-0000, 459-0125-0000-0600, CP VITON®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 83,33834*
€ 93,92834*
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 84,15167*
€ 94,94167*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 94,24*
€ 106,11*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
Frei Haus
ab € 97,19*
€ 109,48*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 93,92834*
€ 111,77472
pro Box
ab 12 Boxen
€ 93,08834*
€ 110,77512
pro Box
ab 30 Boxen
€ 89,69834*
€ 106,74102
pro Box
ab 60 Boxen
€ 87,08834*
€ 103,63512
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 83,33834*
€ 99,17262
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 83,33834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 563,57004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
459-0125-0000-0000000300
ab € 97,68667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.