Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE TPE 326 MEMORY Ø 51mm TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103460
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     326-0051-0000
EAN/GTIN:
     9326005100004
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch

PROTAPE® TPE 326 MEMORY

Überfahrbarer AbgasschlauchAnwendungen: flexibler Schlauch für heiße Gase, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Motorprüfstand, AbgasmessungEigenschaften: gewebeverstärkt, hochflexibel + stauchbar, geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung, vibrationsfest, überfahrbar + trittfest, gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Temperaturbereich:
°C bis +200°C
Biegeradius:
57 mm
ID:
51 mm
AD:
68 mm
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
0.38
Unterdruck m/WS:
0.4
Weitere Suchbegriffe: PROTAPE®, TPE, 326, MEMORY, PROTAPE® TPE 326 MEMORY Ø51mm Überfahrbarer Abgasschlauch.PROTAPE TPE 326 MEMORY Ø 51mm, PROTAPE, 326-0051-0000, PROTAPE® TPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 57,79*
€ 68,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 56,66*
€ 67,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 54,58*
€ 64,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 53,11*
€ 63,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 52,63*
€ 62,63
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,16*
€ 52,55
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
326-0051-0000-0000001500
ab € 506,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.