Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE TPE 326 MEMORY Ø 102mm TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103463
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     326-0102-0000
EAN/GTIN:
     9326010200003
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
abgasschlauch 5m
abgasschlauch
abgasschlauch norres

PROTAPE® TPE 326 MEMORY

Überfahrbarer AbgasschlauchAnwendungen: flexibler Schlauch für heiße Gase, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Motorprüfstand, AbgasmessungEigenschaften: gewebeverstärkt, hochflexibel + stauchbar, geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung, vibrationsfest, überfahrbar + trittfest, gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Temperaturbereich:
°C bis +200°C
Biegeradius:
71 mm
ID:
102 mm
AD:
119 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
0.71
Unterdruck m/WS:
0.05
Weitere Suchbegriffe: PROTAPE®, TPE, 326, MEMORY, PROTAPE® TPE 326 MEMORY Ø102mm Überfahrbarer Abgasschlauch.PROTAPE TPE 326 MEMORY Ø 102mm, PROTAPE, 326-0102-0000, PROTAPE® TPE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
76
5
€ 7,95*
ab € 60,504*
€ 70,804*
1 Tag
390
5
Frei Haus
ab € 70,87*
€ 79,46*
6 Tage
390
5
Frei Haus
ab € 69,41*
€ 80,25*
1 Tag
390
5
Frei Haus
ab € 70,25*
€ 81,06*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 81,57*
€ 100,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 100,79*
€ 119,94
pro Meter
ab 2 Meter
€ 98,27*
€ 116,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 92,06*
€ 109,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 90,16*
€ 107,29
pro Meter
ab 500 Meter
€ 81,57*
€ 97,07
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Norres
4049645026279
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.