Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Gasschlauch
>
Abgasschlauch
>
Artikel
PROTAPE TPE 326 MEMORY Ø 127mm TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar,
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8685-1201103464
Hersteller:
Norres
Herst.-Nr.:
326-0127-0000
EAN/GTIN:
9326012700006
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Überfahrbarer AbgasschlauchAnwendungen: flexibler Schlauch für heiße Gase, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Motorprüfstand, AbgasmessungEigenschaften: gewebeverstärkt, hochflexibel + stauchbar, geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung, vibrationsfest, überfahrbar + trittfest, gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Temperaturbereich:
°C bis +200°C
Biegeradius:
89 mm
ID:
127 mm
AD:
144 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
0.87
Unterdruck m/WS:
0.035
... >
Schläuche mit Spirale
>
PE-Schläuche mit Spirale
>
Absaug- / Gebläseschläuche
Weitere Suchbegriffe:
PROTAPE®
,
TPE
,
326
,
MEMORY
,
PROTAPE® TPE 326 MEMORY Ø127mm Überfahrbarer Abgasschlauch.PROTAPE TPE 326 MEMORY Ø 127mm
,
PROTAPE
,
326-0127-0000
,
PROTAPE® TPE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,41*
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 130,72*
€ 155,56
pro Meter
ab 2 Meter
€ 129,73*
€ 154,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 125,66*
€ 149,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 124,72*
€ 148,42
pro Meter
ab 500 Meter
€ 105,41*
€ 125,44
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 127mm; L:10m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Norres
326-0127-0000-0000001000
ab € 80,36*
Sonstiges
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 127mm; L:15m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Norres
326-0127-0000-0000001500
ab € 80,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen