Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PVC 341 Ø 42mm PVC-Saugschlauch, mittelschwer


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103554
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0042-0000
EAN/GTIN:
     9341004200005
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

AIRDUC® PVC 341

PVC Schlauch, mittelschwerAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Galvanik Absaugung, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Heizschlauch: Außenschlauch als SchutzschlauchEigenschaften: mittelschwere Ausführung, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, phthalatfrei, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
AIRDUC® PVC 341
Temperaturbereich:
-20°C bis +70°C
Betriebsdruck:
0.67
Biegeradius:
29 mm
ID:
42 mm
AD:
50 mm
Durchmesserbereich:
- / 42mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.35
Unterdruck m/WS:
0.205
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, norres förderschlauch, ansauggarnitur, saugschlauch chemikalien, AIRDUC®, PVC, 341, AIRDUC® PVC 341 Ø42mm Klimaschlauch+Lüftungsschlauch PVC Schlauch.AIRDUC PVC 341 Ø 42mm, PE, EVA, PUR Klimaschlauch, Lüftungsschlauch, AIRDUC, 341-0042-0000, AIRDUC® PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,18*
€ 19,25
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,73*
€ 18,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,28*
€ 18,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,67*
€ 17,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,19*
€ 16,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,36*
€ 13,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.