Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 350 FOOD-AS Ø 305mm Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103606
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     350-0305-0000
EAN/GTIN:
     9350030500003
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch

AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS

Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwerAnwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, explosionsgefährdeter Bereich, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, AbsaugschlauchEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Wandung lebensmittelecht nach: FDA FCN 21 CFR 177.1680 und 177.2600, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), gemäß DIN 26057 Typ 2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
0.196
Biegeradius:
191 mm
ID:
305 mm
AD:
312 mm
Durchmesserbereich:
12" / 305mm
Medium:
Gas,Feststoffe,Staub
kg/mtr.:
2.81
Unterdruck m/WS:
0.018
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis 90°C
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelschlauch, antistatischer schlauch, AIRDUC®, PUR, 350, FOODAS, AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS Ø305mm Lebensmittelschlauch mittelschwer.AIRDUC PUR 350 FOOD-AS Ø 305mm, Polyurethan (Pre-PUR), AIRDUC, 350-0305-0000, AIRDUC® PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,63*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 110,81*
€ 131,86
pro Meter
ab 2 Meter
€ 107,50*
€ 127,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 104,66*
€ 124,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 104,35*
€ 124,18
pro Meter
ab 500 Meter
€ 86,63*
€ 103,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.