Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PE 362 EC Ø 32mm PE-Saugschlauch, elektrisch leitfähig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103762
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     362-0032-1003
EAN/GTIN:
     9362003210031
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

AIRDUC® PE 362 EC

Elektrisch leitfähiger Polyethylenschlauch, mittelschwerAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-AbsaugungEigenschaften: mittelschwere Ausführung, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ?, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
AIRDUC® PE 362 EC
Temperaturbereich:
-35°C bis +80°C
Betriebsdruck:
0.78
Biegeradius:
23 mm
ID:
32 mm
AD:
39 mm
Durchmesserbereich:
1.25" / 32mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
0.22
Unterdruck m/WS:
0.505
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, norres förderschlauch, ansauggarnitur, saugschlauch chemikalien, AIRDUC®, PE, 362, EC, AIRDUC® PE 362 EC Ø32mm elektr.leitfähiger PUR-Saugschlauch mittelschwer.AIRDUC PE 362 EC Ø 32mm, PVC, EVA, PUR Klimaschlauch, Lüftungsschlauch, AIRDUC, 362-0032-1003, AIRDUC® PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 63,29*
€ 75,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 62,20*
€ 74,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 59,71*
€ 71,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 58,69*
€ 69,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 57,47*
€ 68,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 47,86*
€ 56,95
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.