Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PE 362 FOOD Ø 200mm PE-Lebensmittelschlauch, mittelschwer


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103792
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     362-0200-0000
EAN/GTIN:
     9362020000004
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
norres förderschlauch

AIRDUC® PE 362 FOOD

Polyethylen Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwerAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Tabakindustrie: Zigarettenmaschine, Tabakförderung, Galvanik Absaugung, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, FarbnebelabsaugungEigenschaften: mittelschwere Ausführung, Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1520 3.1 und 3.2, FCN741, EG Richtlinie 2002/72/EG einschließlich der Änderungsrichtlinie 975/2009 und Verordnung 10/2011, geruchs- und geschmacksfrei, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
AIRDUC® PE 362 FOOD
Temperaturbereich:
-35°C bis +80°C
Betriebsdruck:
0.15
Biegeradius:
110 mm
ID:
25 mm
AD:
210 mm
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
1.55
Unterdruck m/WS:
0.06
Weitere Suchbegriffe: fda schlauch, AIRDUC®, PE, 362, FOOD, AIRDUC® PE 362 FOOD Ø200mm Polyethylen Lebensmittelschlauch+Pharmaschlauch.AIRDUC PE 362 FOOD Ø 200mm, PVC, EVA, PUR Klimaschlauch, Lüftungsschlauch, AIRDUC, 362-0200-0000, AIRDUC® PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,36*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 128,14*
€ 152,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 126,31*
€ 150,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 122,64*
€ 145,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 122,40*
€ 145,66
pro Meter
ab 500 Meter
€ 101,36*
€ 120,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.