Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PE 362 EC Ø 250mm PE-Saugschlauch, elektrisch leitfähig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103795
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     362-0250-1003
EAN/GTIN:
     9362025010039
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

AIRDUC® PE 362 EC

Elektrisch leitfähiger Polyethylenschlauch, mittelschwerAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-AbsaugungEigenschaften: mittelschwere Ausführung, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ?, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
AIRDUC® PE 362 EC
Temperaturbereich:
-35°C bis +80°C
Betriebsdruck:
0.1
Biegeradius:
135 mm
ID:
250 mm
AD:
260 mm
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
1.88
Unterdruck m/WS:
0.025
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, ansauggarnitur, AIRDUC®, PE, 362, EC, AIRDUC® PE 362 EC Ø250mm elektr.leitfähiger PUR-Saugschlauch mittelschwer.AIRDUC PE 362 EC Ø 250mm, PVC, EVA, PUR Klimaschlauch, Lüftungsschlauch, AIRDUC, 362-0250-1003, AIRDUC® PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,70*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 228,25*
€ 271,62
pro Meter
ab 2 Meter
€ 225,29*
€ 268,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 221,55*
€ 263,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 215,24*
€ 256,14
pro Meter
ab 500 Meter
€ 183,70*
€ 218,60
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.