Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC TPE 363 Ø 30mm TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103798
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     363-0030-0000
EAN/GTIN:
     9363003000004
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

AIRDUC® TPE 363

TPE Schlauch, mittelschwer (bis +150°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Pulver, Schüttgut, Granulat, Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner, Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse, Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe, Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Heizung: FrischluftzufuhrEigenschaften: mittelschwere Ausführung, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
AIRDUC® TPE 363
Temperaturbereich:
-40°C bis +125°C
Betriebsdruck:
0.925
Biegeradius:
23 mm
ID:
30 mm
AD:
38 mm
Durchmesserbereich:
- / 30mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
0.21
Unterdruck m/WS:
0.195
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, norres förderschlauch, abluftschlauch, abluftschlauch dn 30, AIRDUC®, TPE, 363, AIRDUC® TPE 363 Ø30mm hitzebeständiger TPE Schlauch.AIRDUC TPE 363 Ø 30mm, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, AIRDUC, 363-0030-0000, AIRDUC® TPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 43,28*
€ 51,50
pro Meter
ab 2 Meter
€ 43,13*
€ 51,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 41,34*
€ 49,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 39,73*
€ 47,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,16*
€ 46,60
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,48*
€ 38,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.