Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC TPE 363 Ø 250mm TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103818
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     363-0250-0000
EAN/GTIN:
     9363025000006
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

AIRDUC® TPE 363

TPE Schlauch, mittelschwer (bis +150°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Pulver, Schüttgut, Granulat, Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner, Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse, Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe, Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Heizung: FrischluftzufuhrEigenschaften: mittelschwere Ausführung, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
AIRDUC® TPE 363
Temperaturbereich:
-40°C bis +125°C
Betriebsdruck:
0.12
Biegeradius:
133 mm
ID:
250 mm
AD:
258 mm
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
1.81
Unterdruck m/WS:
0.02
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, abluftschlauch, AIRDUC®, TPE, 363, AIRDUC® TPE 363 Ø250mm hitzebeständiger TPE Schlauch.AIRDUC TPE 363 Ø 250mm, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, AIRDUC, 363-0250-0000, AIRDUC® TPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,31*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 190,11*
€ 226,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 186,14*
€ 221,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 184,38*
€ 219,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 181,40*
€ 215,87
pro Meter
ab 500 Meter
€ 153,31*
€ 182,44
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.