Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HYP 450 Ø 65mm Saugschlauch (bis +170°C)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103834
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0065-0000
EAN/GTIN:
     9450006500003
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

CP HYP 450

Klemmprofilschlauch, (bis +170°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP HYP 450
Temperaturbereich:
-40°C bis +170°C
Betriebsdruck:
0.6
Biegeradius:
30 mm
ID:
65 mm
AD:
77 mm
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.96
Unterdruck m/WS:
0.29
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, ansauggarnitur, CP, HYP, 450, CP HYP 450 Ø65mm flexibler Gewebeschlauch+hitzebeständiger Schlauch.CP HYP 450 Ø 65mm, Warmluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, 450-0065-0000, CP HYP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,86*
€ 48,62
pro Meter
ab 2 Meter
€ 39,62*
€ 47,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 38,09*
€ 45,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,87*
€ 43,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,27*
€ 43,16
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,72*
€ 35,37
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.