Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Gasschlauch
>
Abgasschlauch
>
Artikel
CP HYP 450 PROTECT Ø 75mm Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8685-1201103837
Hersteller:
Norres
Herst.-Nr.:
450-0075-7500
EAN/GTIN:
9450007575000
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße Gase, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Motorprüfstand, AbgasmessungEigenschaften: äußeres Schutzprofil aus elastischem Material, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Chemikalienbeständigkeit, inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen, RoHS konform
Weitere Informationen:
Serie:
CP HYP 450 PROTECT
Temperaturbereich:
°C bis +200°C
Biegeradius:
48 mm
ID:
75 mm
AD:
89 mm
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
1
Unterdruck m/WS:
0.23
... >
Schläuche mit Spirale
>
Hochtemperaturgewebeschläuche mit Spirale
>
Absaug- / Gebläseschläuche
Weitere Suchbegriffe:
CP
,
HYP
,
450
,
PROTECT
,
CP HYP 450 PROTECT Ø75 mm Abgasschlauch vibrationsfest.CP HYP 450 PROTECT Ø 75mm
,
450-0075-7500
,
CP HYP
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,69*
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 52,45*
€ 62,42
pro Meter
ab 2 Meter
€ 50,96*
€ 60,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 49,33*
€ 58,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 48,02*
€ 57,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 47,70*
€ 56,76
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,69*
€ 47,23
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 75mm; L:5m; CP HYP 450 PROTECT
Norres
450-0075-7500-0000000500
ab € 30,754*
Sonstiges
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 75mm; L:6m; CP HYP 450 PROTECT
Norres
450-0075-7500-0000000600
ab € 30,40834*
Sonstiges
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 75mm; L:7,5m; CP HYP 450 PROTECT
Norres
450-0075-7500-0000000750
ab € 236,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen